Band-it Grj020 | Af2xjr Af2xju ile Kullanılan Bant Aracı | 6ypz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AF020XJR AF2XJU ile Kullanılan BAND-IT GRJ2 Bant Aleti | AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT AF020XJR AF2XJU ile Kullanılan GRJ2 Bant Aleti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XKE Modeli: GRJ020Çapraz Referans: 6YPZ9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€233.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlama Aracı
Kapasite3/16 "- 3/8" Bant Genişlikleri
Yükseklik1.75 "
uzunluk9.7 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

BAND-IT J020 aparatı, paslanmaz çelik bant ve tokalar üzerinde gerginlik oluşturarak kullanımını kolaylaştırmak için kullanılır. Kompakt bir tasarıma sahiptir ve 3/16 ila 3/8 inçlik bantları, tokaları ve BAND-IT Jr kelepçeleri takmak için kullanılabilir.

Özellikler:

  • Paslanmaz çelik bantlama ile kullanım için yerleşik kesicili taşınabilir cırcır aleti.
  • Kesici kolu vardır.
  • Cırcırlı tasarım, dar bant kelepçelerin hızlı ve güçlü bir şekilde gerilmesini sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • BAND-IT JUNIOR Pürüzsüz Kimlik Kelepçeleri: İnce duvarlı hortumlarla kullanım için sızdırmaz tasarım.

Sık sorulan Sorular:

S. Metal bantlamayı nasıl kaldırırsınız?

A.

  • Gergin kayışlar kesildiğinde dışa doğru yaylanarak keskin kenarlar bırakırlar.
  • Metal çemberi ördek gagalı makasların, teneke makasların veya cıvata kesicilerin çenelerine sarın.
  • Yüzünüzü metal banttan uzağa çevirin ve metal çemberdeki gerginlik azalana kadar aletin çenelerini birbirine sıkın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
AE085JBY AE3JBZ AE3JCA ile Kullanılan BAND-IT GRC3 Bant Aleti | AF2XJP 6YPY5 GRC0853/16 "ila 3/4" Bantlar4"7.5 "7.5 "€676.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT AF020XJR AF2XJU ile Kullanılan GRJ2 Bant Aleti
€233.64 / Adet