Band-it Grp311 | Bnd Clmp Glv Karbon Stl Minimum Çap. 9/16in. - Pk10 | 2lpf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAND-IT GRP311 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket | AC2NXC 2LPF3

BAND-IT GRP311 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NXC Modeli: GRP311Çapraz Referans: 2LPF3
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
€25.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Kelepçesi
Hortum OD Maks. (İçinde.)1-1 / 8
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.)9/16
Dia İçinde.1-3 / 8 "
MalzemeGalvanizli Karbon Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1-3 / 8 "
Min. Kelepçe Dia.9 / 16 "
Kalınlık0.025 "
TipMerkez Punch
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.KalınlıkgenişlikÜcret
BAND-IT GRP039 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket | AC2NWQ 2LPD1 GRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€19.20
BAND-IT GRP049 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWR 2LPD2 GRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.08
BAND-IT GRP059 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWT 2LPD3 GRP0591-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.07
BAND-IT GRP069 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWU 2LPD4 GRP0691-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.23
BAND-IT GRP079 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWV 2LPD5 GRP0791-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP089 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWW 2LPD6 GRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.42
BAND-IT GRP099 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWX 2LPD7 GRP0992-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT GRP311 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket
€25.36 / Adet