Band-it Grs211 | Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 24'lı Paket | 6 yıl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAND-IT GRS211 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 24'lü Paket | AF2XKG 6YRA1

BAND-IT GRS211 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 24'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XKG Modeli: GRS211Çapraz Referans: 6YRA1
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
€200.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum kelepçesi
Hortum OD Maks. (İçinde.)2-7 / 8
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.)1-1 / 8
Dia İçinde.3"
Malzeme201 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.3"
Min. Kelepçe Dia.1"
Kalınlık0.03 "
TipJunior Pürüzsüz Kimliği
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.KalınlıkTipgenişlikÜcret
BAND-IT GRP14S Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€44.40
BAND-IT GRP18S Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€55.31
BAND-IT GRS208 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 24'lü Paket | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Pürüzsüz Kimliği5 / 8 "€145.48
BAND-IT GRS214 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 16'lı Paket | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Pürüzsüz Kimliği3 / 4 "€179.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT GRS211 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 İnç - 24'lı Paket
€200.20 / Adet