Banjo Af400 | Flanş Contası, 4 İnç Dişi Diş | 1mjw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS AF400 Flanş Contası, 4 İnç Dişi Dişli | AB2KDA 1MJW1

BANJO FITTINGS AF400 Flanş Conta, 4 İnç İç Dişli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KDA Model: AF400Çapraz Referans: 1MJW1
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
€125.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 150 Flanş
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Delik Sayısı8
Dış Çap.9"
Boru Boyutu4"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Banjo AF400, cam takviyeli polipropilenden yapılmış, Sınıf 150 darbeye dayanıklı bir flanştır. Maksimum 150 psi basınca dayanabilir ve -20 ila 150 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
  • Bu Banjo flanşı, tuzlu su, asit ve atık işleme için çeşitli kimya endüstrilerinde şiddetli kimyasal direnç için tasarlanmıştır. Böcek ilaçları, gübreler ve herbisitleri işlemek için bile kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuRenkBağlantı TürüÇizelgeSıcaklık. menzil+MalzemeÜcret
BANJO FITTINGS AF100 Dişi Flanş, Sınıf 150, 1 İnç Boyut | AB2KCW 1MJV6 AF1001"SiyahFNPT80-20 Derece ila 150 Derece FSınıf 150 FlanşPolipropilen€18.32
BANJO FITTINGS AF150 Dişi Dişli Ansi Flanş 150, 1-1/2 İnç Boyut | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "SiyahFNPT80-20 Derece ila 150 Derece FSınıf 150 FlanşPolipropilen€33.32
BANJO FITTINGS AF200 Dişi Dişli Ansi Flanş 150, 2 İnç Boyut | AB2KCY 1MJV8 AF2002"SiyahFNPT80-20 Derece ila 150 Derece FSınıf 150 FlanşPolipropilen€34.03
BANJO FITTINGS AF300 Dişi Dişli Ansi Flanş 150, 3 İnç Boyut | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"SiyahFNPT80-20 Derece ila 150 Derece FSınıf 150 FlanşPolipropilen€63.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS AF400 Flanş Conta, 4 İnç İç Dişli
€125.59 / Adet