BANJO FITTINGS Class 150 Flange
stil | Model | Boru Boyutu | Renk | Bağlantı Türü | Çizelge | Sıcaklık. menzil | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF150 | 1 1 / 2 " | Siyah | FNPT | 80 | -20 Derece ila 150 Derece F | Sınıf 150 Flanş | Polipropilen | €33.32 | |
A | AF100 | 1" | Siyah | FNPT | 80 | -20 Derece ila 150 Derece F | Sınıf 150 Flanş | Polipropilen | €18.32 | |
A | AF200 | 2" | Siyah | FNPT | 80 | -20 Derece ila 150 Derece F | Sınıf 150 Flanş | Polipropilen | €34.03 | |
A | AF300 | 3" | Siyah | FNPT | 80 | -20 Derece ila 150 Derece F | Sınıf 150 Flanş | Polipropilen | €63.85 | |
B | AF400 | 4" | Siyah | FNPT | 80 | -20 Derece ila 150 Derece F | Sınıf 150 Flanş | Polipropilen | €125.59 |
Sınıf 150 Flanş
Class 150 Banjo flanşları polipropilenden yapılmıştır ve güvenli asit drenajı için kurcalamaya dayanıklı ve hermetik olarak kapatılmış sistemler oluşturmak için kullanılır. Maksimum 150 psi basınca dayanabilirler ve -20 ila 150 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler. Bu Banjo donanımı, güvenli bağlantı sağlamak ve borulardan her türlü sızıntıyı önlemek için 4 / 8 deliklere sahiptir. Bu flanşlar, onlara bağlı bağlantılar herhangi bir metal içermediğinde en iyi şekilde çalışır. Bu, aksi takdirde sonradan korozyona yol açabilecek olan elektrolizi önler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Sıva Üstü Armatürler
- Sayaçlar
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Test Kurşun Tel
- Katlanabilir Kürekler
- Kelepçeleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Elektronik
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Esnek Pervaneli Pompalar
- PRESCO PRODUCTS CO Barikat Bandı, Ateş Hattı Geçilmez
- NOTRAX Superflow Paspaslar
- KETT TOOLS Ön Armatür Rulmanları
- SUPERIOR TOOL Lavabo Anahtarları
- SPEARS VALVES CPVC Y-Çek Valfler, True Union Soket Uçları, EPDM
- Cementex USA Laboratuvar Önlüğü, 6.7 Kal.
- COAXSHER Radyo Göğüs Kemerleri
- SHIMPO Dijital Kuvvet Ölçerler
- VESTIL SPTT Serisi Taşınabilir Çelik Damperli Kamyonlar
- VESTIL Çelik Kabuklar