BANJO FITTINGS BHB038-90 Hortum Ucu, 90 Derece, 3/8 MNPT X 3/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Diken |
PLATFORM | Model | Maks. İşletme basıncı | açı | Barb Boyutu | Boru Boyutu | Basınç | beden | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-038SS | 300 psi | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 300 psi | 1/4 x 3/8 " | - | €21.22 | ||
HB025-050SS | 300 psi | - | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 300 psi | 1/4 x 1/4 " | - | €21.92 | ||
HB025SS | 300 psi | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 300 psi | 1/4 x 1/4 " | - | €21.70 | ||
HB038 | 300 psi | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150 psi | 3/8 x 3/8 " | - | €1.85 | ||
HB038-050 | 300 psi | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 3/8 x 1/2 " | - | €1.90 | ||
HB038-050SS | 300 psi | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3/8 x 1/2 " | - | €42.30 | ||
HB038-90 | 300 psi | 90 Derecesi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150 psi | 3/8 x 3/8 " | - | €1.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00