Bussmann Mdq-7 | Sigorta 7a Mdq 250vac - Pk5 | 1cm93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MDQ-7 Sigorta 7a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DQT 1CM93

BUSSMANN MDQ-7 Sigorta 7a Mdq 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DQT Modeli: MDQ-7Çapraz Referans: 1CM93

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€43.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GDL
Sigorta Amperi7
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 250A
uzunluk1.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesipaket adetÜcret
BUSSMANN MDQ-1 Sigorta 1a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135 VAC'de 250A250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100 VAC'de 250A250 VAC5€39.41
BUSSMANN MDQ-1/2 Sigorta 1/2a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DQA 1CM66 MDQ-1 / 21/235 VAC'de 250A250 VAC5€55.36
BUSSMANN MDQ-1/4 Sigorta 1/4a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DQB 1CM67 MDQ-1 / 41/435 VAC'de 250A250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1/8 Sigorta 1/8a Mdq 250vac - 5'li Paket | AA9DQC 1CM68 MDQ-1 / 81/835 VAC'de 250A250 VAC5€83.88
BUSSMANN MDQ-10 Sigorta 10a Mdq 32vac - 5'li Paket | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101 VAC'de 32kA32 VAC5€51.84
BUSSMANN MDQ-12 Sigorta 12a Mdq 32vac - 5'li Paket | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121 VAC'de 32kA32 VAC5€50.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MDQ-7 Sigorta 7a Mdq 250vac - 5'li Paket
€43.08 / paket