BANJO FITTINGS CR038 Çapraz 3/8 İnç Fnpt Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz |
Renk | Siyah |
Bağlantı Türü | FNPT x FNPT x FNPT x FNPT |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maksimum Basınç | 150 psi |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Çizelge | 80 |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 150 Derece F |
Konu Türü | NPT Konu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00