Banjo Cr150 | Çapraz 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | 1mjy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS CR150 Çapraz 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDW 1MJY2

BANJO FITTINGS CR150 Çapraz 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KDW Model: CR150Çapraz Referans: 1MJY2
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
€59.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu1 1 / 2 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBoru BoyutustilTipÜcret
BANJO FITTINGS CR050 Çapraz, 1/2 İnç Fpt, 150 Psi Siyah | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR075 Çapraz 3/4 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR100 Çapraz 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€40.20
BANJO FITTINGS CR125 Çapraz 1 1/4 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€60.32
BANJO FITTINGS CR200 Çapraz 2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€60.89
BANJO FITTINGS CR038 Çapraz 3/8 İnç Fnpt Siyah | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
TEKLİF TALEBİ
BANJO FITTINGS CR025 Çapraz, Boyut 1/4 İnç, Polipropilen | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "StandartÇapraz€21.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS CR150 Çapraz 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah
€59.93 / Adet