BANJO FITTINGS EV07524 Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana, 3 telli, 24V, 3/4 İnç Boyut
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Küresel Vana Ürün Grubu | Aktüatörlü |
Vücut sitili | 2 Yönlü |
Bağlantısı | FNPT |
Bağlantı Türü | FNPT x FNPT |
Gösterge | Açık - kapandı |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 150 Derece F'de 70 psi |
Maksimum Basınç | 150 psi CWP |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Liman | Her Şey Dahil |
Derecelendirme: | 150 psi |
Tepki Süresi | 3/4 Saniye |
Conta Malzemesi | EPDM |
Mühürler | EPDM |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Kök Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | 1 Parçalı Kök |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece F - 150 Derece F |
Vana Boyutu | 3 / 4 " |
Vana Yapısı | 3-Piece |
Gerilim | 24 VDC |
Gerilim (DC) | 12V |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 8481805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Topu malzemesi | Küresel Vana Ürün Grubu | Malzeme | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Boru Boyutu | Liman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 3 / 4 " | Her Şey Dahil | €692.29 | |
EV100FP | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1" | Her Şey Dahil | €710.17 | |
EV150 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1.5 " | Her Şey Dahil | €1,058.14 | |
EV200 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 2" | Standart | €976.95 | |
EV204FP | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 2" | Her Şey Dahil | €1,052.02 | |
EV100FP24 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1" | Her Şey Dahil | - | TEKLİF TALEBİ
|
EV15024 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1.5 " | Her Şey Dahil | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00