BANJO FITTINGS EV204SD Tam Bağlantı Noktalı Elektrikli Vana Kare Tahrikli 1.25 İkinci 3 Telli, 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana |
Gösterge | Açık - kapandı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maksimum Basınç | 150 psi |
Tepki Süresi | 1 1/4 Saniye |
beden | 2" |
stil | AÇIK KAPALI |
Tip | Standart |
Vana Boyutu | 2" |
Gerilim (DC) | 12V |
Model | + | Topu malzemesi | Küresel Vana Ürün Grubu | Malzeme | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Boru Boyutu | Liman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 3 / 4 " | Her Şey Dahil | €639.92 | |
EV100FP | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1" | Her Şey Dahil | €656.45 | |
EV150 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1.5 " | Her Şey Dahil | €911.35 | |
EV200 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 2" | Standart | €976.95 | |
EV204FP | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 2" | Her Şey Dahil | €1,041.09 | |
EV07524 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 3 / 4 " | Her Şey Dahil | - | TEKLİF TALEBİ
|
EV100FP24 | Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana | 316 Paslanmaz Çelik | Aktüatörlü | Polipropilen | 150 Derece F'de 70 psi | 1" | Her Şey Dahil | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00