Banjo Hb150 Polipropilen Hortum Rakoru, Altıgen | 3dtv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB150 Dikenli Hortum Rakoru, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x Dikenli, Polipropilen | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS HB150 Dikenli Hortum Bağlantısı, 1-1 / 2'' x 1-1 / 2'', MNPT x Dikenli, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TXZ Modeli: HB150Çapraz Referans: 3DTV2
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
€4.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Adaptörü
Barb Boyutu1.5 "
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu1.5 "
beden1 1/2 Lb.
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu
UPC791206004366

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BANJO HB150 Schedule 80 sıhhi tesisat tertibatlarında ve tarımsal endüstriyel sistemlerde bir boru veya hortumu dişi NPT dişli bağlantıya bağlamak için kullanılan dikenli hortum adaptörü
  • Boyutsal kararlılık, sertlik ve yüksek darbe yüklerine, ısıya, korozyona ve aşındırıcı kimyasallara karşı direnç sağlamak için cam takviyeli polipropilen yapıya sahiptir.
  • Bağlantı parçasını sıkarken anahtar için bir kavrama yüzeyi sağlayan 2-1 / 16 "altıgen somun ile entegre edilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBarb BoyutuBağlantısıÇalışma sıcaklığı. AralıkBoru BoyutubedenstilBağlantı TürüÜcret
BANJO FITTINGS 050F Adaptör, 3/4 x 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Erkek Adaptör x MNPT€7.91
BANJO FITTINGS 100A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x FNPT€7.04
BANJO FITTINGS 100F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Erkek NPT, Polipropilen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x MNPT€8.16
BANJO FITTINGS 125A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x FNPT€7.34
BANJO FITTINGS 125F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Erkek NPT, Polipropilen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x MNPT€8.89
BANJO FITTINGS 150A Adaptör 1-1/2 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x FNPT€7.98
BANJO FITTINGS 150F Adaptör 1-1/2 İnç Erkek Adaptör x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x MNPT€8.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB150 Dikenli Hortum Bağlantısı, 1-1 / 2'' x 1-1 / 2'', MNPT x Dikenli, Polipropilen
€4.24 / Adet