Banjo Ls075-20 | Y-line Süzgeç, 20 Örgü Elek, 3/4 X 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | 3dtz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Süzgeç, 20 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TZR 3DTZ5

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Süzgeç, 20 Mesh Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TZR Modeli: LS075-20Çapraz Referans: 3DTZ5
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
€48.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıFNPT
Yükseklik6"
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı225 psi
Maksimum Basınç150 psi
Örgü boyutu20
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu20 Mesh
Fok balığıEPDM
beden3/4 x 3/4 "
Konu TürüKadın NPT
genişlik4.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrgü boyutuEkran BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line Süzgeç, 40 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 Mesh€50.44
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Süzgeç, 80 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 Mesh€47.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Süzgeç, 20 Mesh Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik
€48.64 / Adet