Banjo Ls150-50 | Y Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | 3duc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UAK Modeli: LS150-50Çapraz Referans: 3DUC1
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
€104.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıFNPT
Yükseklik9.625 "
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Basınç150 psi
Örgü boyutu50
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Fok balığıEPDM
beden1 1/2 x 1 1/2 "
Konu TürüKadın NPT
UPC791206006650
genişlik7.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBağlantısıBağlantı TürüMaks. BasınçÖrgü boyutuBoru BoyutuEkranÜcret
BANJO FITTINGS LS150-30 Y Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Paslanmaz Çelik€97.16
BANJO FITTINGS LS150-80 Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Paslanmaz Çelik€108.31
BANJO FITTINGS LS150-12 Y Süzgeç, 12 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | BW9temmuz LS150-12150 psi---12--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-20 Y Süzgeç, 20 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | BW9HAZ LS150-20150 psi---20--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-50V Y Süzgeç, 50 Mesh Fkm Ekranlı, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
TEKLİF TALEBİ
BANJO FITTINGS LS150-06 Y Süzgeç, 6 Örgülü Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€99.06
BANJO FITTINGS LS150-120 Y Süzgeç, 120 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€99.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutlu
€104.34 / Adet