PARKER Kimyasal uyumlu Kaplinler, Sızdırmaz Vana Tipi
stil | Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50 Gal / dakika | 1-11 1 / 2 " | €1,866.22 | |
A | FS-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12 Gal / dakika | 1 / 2-14 " | €751.00 | |
A | FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6 Gal / dakika | 3 / 4-16 | €767.26 | |
A | FS-371-6FP | 3 / 8 " | NPT | 6 Gal / dakika | 3 / 8-18 " | €545.27 |
Kimyasal Uyumlu Kaplinler, Dökülmez Vana Tipi
Parker FS Serisi gömme yüzlü valflere sahip dökülmez hızlı kaplinler, sıvıların dağıtımı sırasında minimum çevresel kontaminasyonu önlemek için hortumları bağlarken/çıkarırken dökülmeyi ve hava girişini azaltmak için kullanılır. Bu üniteler, korozyon direnci için 316 paslanmaz çelikten ve kimyasalların ve aşındırıcı sıvıların sızdırmaz aktarımını sağlamak için florokarbon contalardan yapılmıştır. Push to connect mekanizmaları, tek elle hızlı bağlantıya izin verir, böylece güvenliğin birincil endişe olduğu kimyasal ve gıda işleme endüstrilerinde uygulama için ideal bir seçimdir. 6, 12 ve 50 galon/dakika akış hızlarında mevcut olan bu kaplinlerden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dalgıç Seviye Transmiterleri
- Yüz Koruma Aksesuarları
- Yemek Teşhir ve Tepsi Kapakları
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Zamanlayıcılar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Markalama araçları
- Test Pompaları
- GRAINGER Katı Stok Sepeti
- EAGLE TOOL US Yalnızca Vida Uçlu Anahtar Bit Başlığı
- KIPP K0647 Serisi, 10-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Kam Kolları
- ARLINGTON INDUSTRIES Kablo Ayırıcı, Plastik
- LIFT PRODUCTS Makaslı Kaldırma Masası, Standart
- EATON SV3-16-O/OP/OS Serisi Solenoid Valfler
- 80/20 15 Serisi Çift Makaralı Tekerlek Mesnet Tertibatları
- ENERPAC WU Serisi Ekonomik Elektrikli Hidrolik Pompalar
- DBI-SALA Dil Tokalı Kısıtlama Kemerleri, Kalça Pedli
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar