BANJO FITTINGS M220CPG3G Kaplin, 2 X 2 İnç Tam Bağlantı Noktalı Flanş, 3 İnç Gösterge Bağlantı Noktası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
Maks. İşletme basıncı | 225 psi |
Boru Boyutu | 2 "2 x" |
stil | Bağlama |
Tip | Parçaları |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | açı | Renk | Basınç | Çizelge | stil | Sıcaklık. menzil | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLG050 | 1 / 2 " | - | Siyah | - | 80 | - | -20 Derece ila 150 Derece F | NPT Konu | €9.16 | ||
CPLG100 | 1" | - | Siyah | - | 80 | - | -20 Derece ila 150 Derece F | NPT Konu | €9.84 | ||
CPLG125 | 1 1 / 4 " | - | Siyah | 150 psi | 80 | - | -20 Derece ila 150 Derece F | NPT Konu | €13.77 | ||
CPLG150 | 1 1 / 2 " | - | Siyah | - | 80 | - | -20 Derece ila 150 Derece F | NPT Konu | €21.04 | ||
CPLG200 | 2" | - | Siyah | - | 80 | - | -20 Derece ila 150 Derece F | NPT Konu | €23.01 | ||
CPLG025 | 1 / 4 " | - | - | - | - | Standart | - | NPT Konu | €11.38 | ||
75FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | €6.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00