Banjo Rb150-125 | Redüksiyon Burcu, 1-1/2 İnç Mpt X1-1/4 İnç Boyutu | 1mkc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS RB150-125 Redüksiyon Burcu, 1-1/2 İnç Mpt X1-1/4 İnç Boyut | AB2KGF 1MKC4

BANJO FITTINGS RB150-125 Küçültme Burç, 1-1/2 İnç Mpt X1-1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KGF Modeli: RB150-125Çapraz Referans: 1MKC4
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
€8.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
RenkSiyah
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"
Çizelge80
beden1 1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC791206010909

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS RB038-025 Redüksiyon Burcu, 3/8 MPT x 1/4 İnç FPT Boyutu | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "€6.47
BANJO FITTINGS RB050-025 Redüksiyon Burcu, 1/2 MPT x 1/4 İnç FPT Boyutu | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€5.59
BANJO FITTINGS RB050-038 Redüksiyon Burcu, 1/2 MPT x 3/8 İnç FPT Boyutu | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€6.47
BANJO FITTINGS RB075-025 Redüksiyon Burcu, 3/4 MPT x 1/4 İnç FPT Boyutu | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "€6.48
BANJO FITTINGS RB075-038 Redüksiyon Burcu, 3/4 MPT x 3/8 İnç FPT Boyutu | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€6.14
BANJO FITTINGS RB075-050 Redüksiyon Burcu, 3/4 MPT x 1/2 İnç FPT Boyutu | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "€6.37
BANJO FITTINGS RB100-025 Redüksiyon Burcu, 1 İnç MPT X 1/4 İnç FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1 / 4"1"€6.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS RB150-125 Küçültme Burç, 1-1/2 İnç Mpt X1-1/4 İnç Boyut
€8.75 / Adet