NTN Flanş Montaj Rulmanı
stil | Model | toplam Genişlik | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Statik Yük Kapasitesi | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Merkezi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-1.7 / 16MFG1 | 4 21 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 3,440 lb | 1.437 " | 5,750 lb | 3.625 " | 1 53 / 64 " | €261.45 | |
A | UCFU-1.3 / 4MFG1 | 5 13 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 4,590 lb | 1.75 " | 7,350 lb | 4.125 " | 2 9 / 64 " | €321.94 | |
A | UCFU-2MFG1 | 6 13 / 32 " | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 6,560 lb | 2" | 9,750 lb | 5.125 " | 2 17 / 32 " | €521.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo Binaları
- Servis / Pompa Anahtarları
- Deadlatch Donanımı
- Yalıtımsız Su Sürahileri
- Bağlama ve Topraklama Teli
- Tanımlama Ürünleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Laboratuvar Gereçleri
- APPROVED VENDOR Dişli Flanş, NPT, Siyah Çelik
- SPEEDAIRE Hortum Makarası 3/4 İnç
- MILLER - WELDCRAFT Meme Alümina # 7 7/16 İnç
- CH HANSON Elektrikli Kalem Gravür Değiştirme Uçları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 8 İnç Çap, İki Uçtan Dişli
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- EATON Pow-R-Way III Serisi Devre Kesici Plug-in Üniteleri
- HANDLE-IT Palet Rafı Dik Koruyucu
- TANIS BRUSHES Tüp Fırçaları
- HUMBOLDT Kronometreler