Banjo Tee150 | Tee 1 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | 1mkh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJD 1MKH3

BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KJD Modeli: TEE150Çapraz Referans: 1MKH3
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
€21.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç150 psi
Maksimum Basınç300 psi
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
beden1 1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC791206011869

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuRenkBağlantı TürüBasınçÇizelgebedenstilSıcaklık. menzilÜcret
BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 İnç Fpt ​​Polipropilen, 150 Psi Siyah | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "SiyahFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 Derece ila 150 Derece F€9.12
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "SiyahFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 Derece ila 150 Derece F€8.83
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "SiyahFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 Derece ila 150 Derece F€8.61
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"SiyahFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 Derece ila 150 Derece F€12.32
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "SiyahFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 Derece ila 150 Derece F€16.21
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"SiyahFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 Derece ila 150 Derece F€25.38
BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"SiyahFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 Derece ila 150 Derece F€110.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah
€21.35 / Adet