SPEEDAIRE Egzoz Susturucuları, NPT Bağlantı Noktaları
stil | Model | Büyü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6F600 | 1-1 / 16 " | 2.25 " | €10.15 | |
A | 6F601 | 1.375 " | 2.875 " | €14.69 | |
B | 1A328 | 7 / 8 " | 1.875 " | €6.05 | |
B | 1A325 | 7 / 16 " | 1.125 " | €3.52 | |
B | 1A326 | 9 / 16 " | 1.375 " | €3.82 | |
B | 1A327 | 11 / 16 " | 1.5 " | €5.08 |
Egzoz Susturucuları, NPT Portları
SPEEDAIRE egzoz susturucuları, egzoz gürültü seviyelerini kabul edilebilir OSHA gerekliliklerine indirmek için kullanılır. 40 mikron gözenekli sinterlenmiş bronz elemanlı nikel kaplı çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1.125 ila 2.875 inç uzunluklarda mevcut olan bu susturucu egzozlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir Çekirdek Silindirler
- Hortum İstasyonları
- Sıcaklık Test Şeritleri
- T-cıvatalar
- Gaz Algılama Tüpü ve Pompa Aksesuarları
- Depolama Dolapları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Veri kaydı
- Karbon çelik
- Boru Montajı
- BEL-ART - SCIENCEWARE Polipropilen Şişe
- NASHVILLE WIRE tel Decking
- ENPAC 4909 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- ENPAC Hortum Önlükleri
- MERSEN FERRAZ GGX 8AG Serisi Hızlı Hareketli Sigortalar
- WATTS Flomatic Backflow Kauçuk Parça Tamir Takımları
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- HALLOWELL Toplu Depolama Rafları
- BALDOR / DODGE İki Cıvatalı Yastık Bloklu Konik Makaralı Rulmanlar
- BUSSMANN Knifeblade Sigorta Bloğu, Sınıf J, 450-600V Aralığı