Barksdale Bls34cxm14.6z | Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç Npt Bağlantı Parçası | 55ct23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KEB 55CT23

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç NPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9KEB Modeli: BLS34CXM14.6ZÇapraz Referans: 55CT23
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
€1,523.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye sensörü
doğruluk+/- 5 aa
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
uydurma1-1 / 4 "NPT
Yüzer Dia.7"
Şamandıra Uzunluğu63 / 64 "
Şamandıra MalzemesiBuna N
Maks. Basınç43.5 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
MontajDikey
Uzunluk19-17 / 32 "
Prob Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sinyal Çıkışı4 - 20mA
Spesifik yer çekimi0.6
Kök uzunluğuYükseklik/Toplam Uzunluk/Genişlik: Nitelik tanımı, değerlerin kesirlerde gösterilmesi gerektiğini belirtir.
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Gerilim15 / 28 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
BARKSDALE BLS34CXM09.8Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KEA 55CT22 BLS34CXM09.8Z14-47 / 64 "€1,281.77
BARKSDALE BLS34CXM16.1Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KEC 55CT24 BLS34CXM16.1Z21-3 / 64 "€1,619.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1-1/4 İnç NPT Bağlantısı
€1,523.31 / Adet