Basco Arı-5r | Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 100w | 21yl35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BASCO BEE-5R Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 100w | AF7MMM 21YL35

BASCO BEE-5R Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 100w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MMM Modeli: BEE-5RÇapraz Referans: 21YL35
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
€278.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kova Isıtıcı
Amper AC0.8
Kontrol Aralığı0 Derece ila 165 Derece F
Davul Kapasitesi5 gal.
Davul Çapı.12 "
Yükseklik3.25 "
uzunluk37 11 / 16 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu1.70W / metrekare içinde.
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8516100080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACKontrol AralığıDavul Çapı.YükseklikuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
BASCO TRX5L115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 Derece ila 250 Derece F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / metrekare içinde.1500-750-375€631.73
BASCO TRX5H115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 Derece ila 400 Derece F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / metrekare içinde.1500-750-375€660.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BASCO BEE-5R Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 100w
€278.51 / Adet