Basco Trx5l115 | Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v | 21il23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BASCO TRX5L115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v | AF7MLZ 21YL23

BASCO TRX5L115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MLZ Modeli: TRX5L115Çapraz Referans: 21YL23
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
€631.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kova Isıtıcı
Amper AC12.5
Kontrol Aralığı60 Derece ila 250 Derece F
Davul Kapasitesi5 gal.
Davul Çapı.11.25 "
Davul Çapı.11-1 / 4 "
Yükseklik5"
uzunluk35 11 / 32 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu12.00W / metrekare içinde.
Watt1500-750-375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8516100080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACKontrol AralığıDavul Çapı.YükseklikuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
BASCO TRX5H115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 Derece ila 400 Derece F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / metrekare içinde.1500-750-375€660.53
BASCO BEE-5R Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 100w | AF7MMM 21YL35 ARI-5R0.80 Derece ila 165 Derece F12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70W / metrekare içinde.100€278.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BASCO TRX5L115 Kova Isıtıcı Elektrikli 5 Galon 120v
€631.73 / Adet