BASCO SM13275 IBC Sıvı Depolama Tankı 275 galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IBC Sıvı Depolama Tankı |
Kapasite | 275 gal. |
Renk | Beyaz |
derinlik | 47.25 " |
Yükseklik | 45.75 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 39.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 120.02 |
Gemi genişliği (cm) | 100.01 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SM13330 | 330 gal. | 53.125 " | €1,102.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00