BATTALION 1RCC9 Kare Köşe Menteşe Tam Gömme Çelik
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Popo Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Siyah |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Siyah |
Yükseklik | 3" |
Yaprak Başına Delik | 3 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pin türü | kaldırılabilir |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.76 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Rulman Tipi | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Malzeme | Montaj | Pim Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAV6 | 3.5 " | top | - | 3 | 0.134 ' | Çelik | Tam Gömme | 5 / 16 " | €27.33 | ||
1XLY2 | 1.5 " | Sade | Siyah | 2 | - | çinko | Tam Yüzey | 3 / 16 " | €37.75 | ||
1XLY3 | 2" | Pin | Siyah | 2 | 0.234 " | çinko | Tam Yüzey | - | €42.14 | ||
1XMH3 | 1.5 " | Sade | Gümüş | 2 | 0.08 " | Paslanmaz çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | €7.64 | ||
1XMH5 | 3" | Sade | Gümüş | 3 | 0.08 " | Paslanmaz çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | €72.50 | ||
3AGC2 | 4" | Sade | Gümüş | - | 0.18 " | 304 Paslanmaz Çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3AGC3 | 4" | Sade | Gümüş | - | 0.25 " | 304 Paslanmaz Çelik | Tam Yüzey | 5 / 8 " | €131.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00