Battalion 1tph5 | Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Girişi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1TPH5 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Girişi | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Girişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JDY Modeli: 1TPH5
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
€31.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2.75 "
BitişCilalı Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevGiriş
sınıf2
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiAR1
Topuz MalzemesiPirinç
Konum TürüTicari
Lockset İşleviGiriş
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8 to 1-3/4"
Vuruş Dim.4-7/8 x 1-7/8"
Grev TipiASA Saldırısı
stilSilindirik Küre

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev Tipiarka planYangın AnmastilsınıfKama TipiKonum TürüGerekli Kapı KalınlığıÜcret
BATTALION 2VMW7 Hafif Hizmet Topuzu Kilit Seti Düz Bilyalı Giriş | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Yuvarlak ve Kare Köşe Tam Dudak Darbesi2-3/8" and 2-3/4"DeğilDüz Top3SC1Konut1-3/8" and 1-3/4"€25.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1TPH5 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Girişi
€31.30 / Adet