RULAND MANUFACTURING OSC Serisi Kaplin Hub'ları
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Vida Boyutu | beden | Merkez Çapı | kama yatağı | Delik Boyu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OSC16-6-A | 9.9mm | 3 / 8 " | 25.4mm | M4 mm | OSC16 | 1" | - | 11.9mm | €48.31 | |
A | OSC16-8-A | 9.9mm | 1 / 2 " | 25.4mm | M4 mm | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9mm | €48.31 | |
A | OSC21-6-A | 15mm | 3 / 8 " | 33.3mm | M4 mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 32 " | 15mm | €67.28 | |
A | OSC21-10-A | 15mm | 5 / 8 " | 33.3mm | M4 mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 16 " | 15mm | €67.28 | |
A | OSC21-8-A | 15mm | 1 / 2 " | 33.3mm | M4 mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 1 / 8 " | 15mm | €67.28 | |
A | OSC26-10-A | 18mm | 5 / 8 " | 41.3mm | M5 mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | €80.71 | |
A | OSC26-12-A | 18mm | 3 / 4 " | 41.3mm | M5 mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | €80.71 | |
A | OSC26-8-A | 18mm | 1 / 2 " | 41.3mm | M5 mm | OSC26 | 1.625 " | 1 / 8 " | 18mm | €80.71 | |
A | OSC26-6-A | 18mm | 3 / 8 " | 41.3mm | M5 mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18mm | €80.71 |
OSC Serisi Kaplin Hub'ları
Rulan Manufacturing OSC Serisi kaplin göbekleri, tork ve dönme hareketini iletmek üzere iki şaftı bağlamak için kullanılır. Verimli ve doğru güç aktarımını sağlamak için mekanik güç iletim sistemlerine uygundurlar. Bu bağlantı göbekleri, bir merkez disk üzerine ustalıkla bastırılarak takılan iki anodize alüminyum göbekten oluşur. Benzersiz bir kişiselleştirmeye olanak tanıyan, kelepçe veya ayar vidası göbeklerini inç, metrik, kamalı ve kamasız delikler dahil olmak üzere farklı delik tipleriyle birleştirme esnekliği sunan benzersiz üç parçalı bir tasarıma sahiptirler. Bu OSC Serisi kaplin göbekleri, rulmanlar gibi hassas sistem bileşenlerini korumak, uzun ömür sağlamak ve bakım çalışmalarını en aza indirmek için düşük rulman yükleriyle çalışabilir. 6000 RPM'ye kadar yüksek hızlarda bile titreşimleri azaltmak için dengeli bir yapıyla tasarlanmışlardır, bu da akuple sistemin genel stabilitesini ve verimliliğini artırır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökme Konteynerler
- Fiber Optik Patch Kordonlar
- Tıbbi Dolaplar
- HVAC Fırça Aksesuarları
- İzoleli Boru Ek Parçaları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Pompa Aksesuarları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Hidrolik Keçeler
- DIXON Reklam Probları
- BURNDY YSA Serisi Butt Splice
- GENERAL PIPE CLEANERS Jet Adaptör Burçları
- COOPER B-LINE Kydex Serisi Pist Tavaları
- THOMAS & BETTS KV18 Serisi Çatallar
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı P122 Tıkaç Adaptörleri, Göbek x Göbek
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- WEG AC Çiftlik Hizmet Motorları
- DBI-SALA Delta Yelek Tarzı Emniyet Kemerleri
- SQUARE D Standart QO Takılabilir Devre Kesiciler