Battalion 1vzv7 | Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 4 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1VZV7 Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 4 Lb. | AB3YBT

BATTALION 1VZV7 Kepçe Çekerek Açılır Yay 4 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YBT Modeli: 1VZV7
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
€2.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1.437 "
Projeksiyonu Yakala1-7 / 16 "
Yakalama Genişliği1 3 / 32 "
Kapatma Tipibahar
RenkGümüş
Bitişçinko
donanımDahil
MalzemeÇelik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü4 lb
Grev Yüksekliği3 / 8 "
Grev Uzunluğu1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev YüksekliğiYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiGrev UzunluğuKapatma TipiRenkBitişdonanımÜcret
BATTALION 1VZV2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "baharGümüşçinkoDahil€1.47
BATTALION 1VZW2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RulmanAltınPirinçDahil€0.93
BATTALION 1VZW6 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RulmanAltınPirinçDahil€5.63
BATTALION 1VZX1 Tutup Yakala Çekerek Aç Mermi 4'lü Paket | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "kurşunAltınPirinçDahil€1.10
BATTALION 1VZX5 Yakala Çekerek Aç Topu | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "topGümüşkromDahil€7.47
BATTALION 1VZX9 Yakala Çekerek Aç Topu | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "topAltınKatı PirinçDahil€8.01
BATTALION 1XMU1 Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 3 Lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "baharSiyah-Dahil Değil€30.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1VZV7 Kepçe Çekerek Açılır Yay 4 Lb.
€2.14 / Adet