DAYTON IEC Miniature Circuit Breakers, B Curve, DIN Rail Mount
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | 48 VDC | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71 " | €32.50 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | €40.12 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | Oylanmamış | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | Oylanmamış | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | Oylanmamış | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | €105.84 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | Oylanmamış | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | Oylanmamış | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | €110.59 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | Oylanmamış | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | €110.59 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | €69.20 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | 96 VDC | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42 " | €91.25 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | 96 VDC | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42 " | €67.79 |
IEC Minyatür Devre Kesiciler, B Eğrisi, DIN Ray Montajı
Dayton devre kesiciler, alçak gerilim dağıtım sistemlerini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korur. Bu kompakt devre kesiciler, gelişmiş işçi güvenliği için DIN rayına montaj ve bir güvenlik yalıtım mekanizmasına sahiptir. Bu B eğrisi devre kesiciler, nominal akımın 3.2 ila 4.8 katı arasında manyetik açma sağlar ve CE & UL standartlarına uygundur. Bu IEC minyatür devre kesiciler 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Portatif Gaz Isıtıcıları
- Low Bay Floresan Armatürler
- IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Kaldırım Kalitesi
- KEO Merkez Oyucu, Karbür, 3 Ağızlı, 82 Derece İç Açı
- TENNSCO Mobil Çalışma Merkezi
- HALLOWELL Raflı ve Standart Kapılı Mobil Depolama Dolapları
- DAYTON Bobinsiz, Doğrudan Etkili Solenoid Valfler
- SCOTCH Çapak Alma ve Bitirme Birleştirilmiş Tekerlek, 2 İnç
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Cam, 1 Mikron, Viton Conta
- ANVIL Standart Ekstra Ağır Eksantrik Swage Nipelleri
- EATON SV4-10-3/3P/3S Serisi Solenoid Valfler
- MORSE DRUM Sigortalar
- REAL-TITE PLUGS Genişletme Kovanları