Battalion 1xmu3 | Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 10 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XMU3 Yakala Çekerek Aç Yay 10 Lb. | AB4FLY

BATTALION 1XMU3 Tutma Yakalama Çek-aç Yay 10 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FLY Modeli: 1XMU3
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
€33.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1 29 / 32 "
Projeksiyonu Yakala1-7 / 16 "
Yakalama Genişliği1 7 / 64 "
Kapatma Tipibahar
RenkSiyah
donanımDahil Değil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü10 lb
Grev Yüksekliği29 / 64 "
Grev Uzunluğu2 53 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev YüksekliğiYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiGrev UzunluğuKapatma TipiRenkBitişdonanımÜcret
BATTALION 1VZV2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "baharGümüşçinkoDahil€1.47
BATTALION 1VZV7 Tutma Yakalama Çekerek Açma Yayı 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "baharGümüşçinkoDahil€2.14
BATTALION 1VZW2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RulmanAltınPirinçDahil€0.93
BATTALION 1VZW6 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RulmanAltınPirinçDahil€5.63
BATTALION 1VZX1 Tutup Yakala Çekerek Aç Mermi 4'lü Paket | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "kurşunAltınPirinçDahil€1.10
BATTALION 1VZX5 Yakala Çekerek Aç Topu | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "topGümüşkromDahil€7.47
BATTALION 1VZX9 Yakala Çekerek Aç Topu | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "topAltınKatı PirinçDahil€8.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XMU3 Tutma Yakalama Çek-aç Yay 10 Lb.
€33.82 / Adet