Battalion 1xnp5 | Manyetik Kapı Tutucu Saten Nikel Duvar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XNP5 Manyetik Kapı Tutucu Saten Nikel Duvar | AB4FRB

BATTALION 1XNP5 Manyetik Kapı Tutacağı Saten Nikel Duvar

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FRB Modeli: 1XNP5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€45.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kapı Tutacağı
Baz Dia.1.75 "
RenkGümüş
BitişSaten Nikel
donanımDahil
Manyetik Mukavemet15.4 lb
MalzemeÇelik
Montaj TipiDuvar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Tutucu Taban Yüksekliği (1 ")
  • Tutucu Taban Genişliği (1-3 / 4 ")
  • Tutucu Projeksiyonu (5/8 ")
  • Vuruş Tabanı Yüksekliği (1 ")
  • Vuruş Tabanı Genişliği (2 ")
  • Grev Projeksiyonu (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkBitişdonanımMalzemeMontaj TipiÜcret
BATTALION 1XNP4 Manyetik Kapı Tutacağı Bronz Duvar | AB4FRA 1XNP41.75 "BronzAntik BronzDahilÇelikDuvar€46.91
BATTALION 1XNP7 Manyetik Kapı Tutacağı Krom Gümüş Duvar | AB4FRC 1XNP71.75 "GümüşkromDahilÇelikDuvar€46.28
BATTALION 1XNP8 Manyetik Kapı Tutacağı Pirinç Pirinç Duvar | AB4FRD 1XNP81.75 "PirinçPirinçDahilÇelikDuvar€45.94
BATTALION 3EHW6 Manyetik Kapı Tutucu Naylon Siyah Duvar/Zemin | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5SiyahNaylonDahil DeğilNaylonDuvar / Zemin€84.42
BATTALION 3EHW7 Manyetik Kapı Tutacağı Naylon Beyaz Duvar/zemin | AC8WRG 3EHW71.5BeyazNaylonDahil DeğilNaylonDuvar / Zemin€99.07
BATTALION 3EHX4 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik Gümüş Duvar | AC8WRN 3EHX42.5 "GümüşPaslanmaz çelikDahil Değil316 Paslanmaz ÇelikDuvar-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 3EHX5 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik | AC8WRP 3EHX51.875 "GümüşPaslanmaz çelikDahil Değil316 Paslanmaz ÇelikDuvar / Zemin€405.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XNP5 Manyetik Kapı Tutacağı Saten Nikel Duvar
€45.32 / Adet