BATTALION 3EHX4 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik Gümüş Duvar
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Kapı Tutacağı |
Baz Dia. | 2.5 " |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
donanım | Dahil Değil |
Manyetik Mukavemet | 23.6 lb |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Montaj Tipi | Duvar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.37 |
Gemi genişliği (cm) | 7.37 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Baz Dia. | Renk | Bitiş | donanım | Malzeme | Montaj Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNP4 | 1.75 " | Bronz | Antik Bronz | Dahil | Çelik | Duvar | €46.91 | ||
1XNP5 | 1.75 " | Gümüş | Saten Nikel | Dahil | Çelik | Duvar | €45.32 | ||
1XNP7 | 1.75 " | Gümüş | krom | Dahil | Çelik | Duvar | €46.28 | ||
1XNP8 | 1.75 " | Pirinç | Pirinç | Dahil | Çelik | Duvar | €45.94 | ||
3EHW6 | 1.5 | Siyah | Naylon | Dahil Değil | Naylon | Duvar / Zemin | €84.42 | ||
3EHW7 | 1.5 | Beyaz | Naylon | Dahil Değil | Naylon | Duvar / Zemin | €99.07 | ||
3EHX5 | 1.875 " | Gümüş | Paslanmaz çelik | Dahil Değil | 316 Paslanmaz Çelik | Duvar / Zemin | €405.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00