Battalion 1xnz8 | Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XNZ8 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | AB4FTP

BATTALION 1XNZ8 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FTP Modeli: 1XNZ8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€48.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam Mandalı
derinlik1-5 / 16 "
BitişSiyah Toz Kaplamalı
kavrama2-7 / 32 "
Yükseklik4 7 / 64 "
Mandal TipiL Kulp
Kilitleme TipiKilitsiz
Malzemeçinko
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8302419080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikBitişkavramaYükseklikKilitleme TipiMalzemeMontaj Deliği ÇapıÜcret
BATTALION 1XMU4 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Siyah Toz Kaplamalı35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "KilitsizÇinko Döküm-€49.98
BATTALION 1XNZ1 Kam Mandalı Anahtarlı Krom T Kol | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 Kam Mandalı Kilitsiz Krom T Kol | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Siyah Toz Kaplamalı2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 Kam Mandalı Anahtarlı Siyah Toz Boyalı | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Siyah Toz Kaplamalı2-7 / 32 "2 45 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 Kam Kilitleme Mandalı, Anahtarlı, 4-7/64" Y x 5" G, L-Kollu, Krom | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Anahtarlıçinko7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 Kam Mandalı Kilitsiz Krom L Kulp | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kilitsizçinko7 / 8 "€36.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XNZ8 Kam Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boyalı
€48.01 / Adet