Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRU7 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4GAC

BATTALION 1XRU7 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GAC Modeli: 1XRU7
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
€10.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiSiyah
Vücut Bakımıyaprak
Vücut yüksekliği1.75 "
gövde MalzemesiLamine Çelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı1"
Vücut genişliği1.75 "
RenkSiyah
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı4
Anahtar No. ile açılır.GM1568
Güvenlik SeviyesiStandart Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği1.125 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği5 / 8 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
Hava şartlarındanEvet
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YapılandırmasıGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe TipiKelepçe Genişliğigövde MalzemesiÜcret
BATTALION 1XRT4 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4FZP 1XRT4AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Açılış7 / 8 "Çelik€15.02
BATTALION 1XRT5 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı | AB4FZQ 1XRT5AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Açılış3 / 4 "Çelik€11.13
BATTALION 1XRT8 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı | AB4FZU 1XRT8AçılışGümüş1.5 "5 / 16 "1.25 "Açılış1"Çelik€16.29
BATTALION 1XRT9 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4FZV 1XRT9AçılışGümüş1"3 / 16 "5 / 8 "Açılış9 / 16 "Çelik€8.47
BATTALION 1XRU3 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4FZY 1XRU3genişletilmişGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "2"genişletilmiş3 / 4 "Çelik€17.57
BATTALION 1XRU5 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4GAA 1XRU5genişletilmişGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "genişletilmiş7 / 8 "Çelik€18.31
BATTALION 1XRV1 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4GAF 1XRV1AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Açılış3 / 4 "Çelik€14.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRU7 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı
€10.20 / Adet