Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRT9 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4FZV

BATTALION 1XRT9 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FZV Modeli: 1XRT9
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
€8.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut yüksekliği1"
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı7 / 8 "
Vücut genişliği1.125 "
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Tampon Sayısı1
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı4
Anahtar No. ile açılır.GV281
Güvenlik SeviyesiStandart Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.3 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği5 / 8 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği9 / 16 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8301106000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YapılandırmasıGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe TipiKelepçe Genişliğigövde MalzemesiÜcret
BATTALION 1XRT4 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4FZP 1XRT4AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Açılış7 / 8 "Çelik€15.02
BATTALION 1XRT5 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı | AB4FZQ 1XRT5AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Açılış3 / 4 "Çelik€11.13
BATTALION 1XRT8 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı | AB4FZU 1XRT8AçılışGümüş1.5 "5 / 16 "1.25 "Açılış1"Çelik€16.29
BATTALION 1XRU3 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4FZY 1XRU3genişletilmişGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "2"genişletilmiş3 / 4 "Çelik€17.57
BATTALION 1XRU5 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4GAA 1XRU5genişletilmişGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "genişletilmiş7 / 8 "Çelik€18.31
BATTALION 1XRU7 Asma Kilit 4 Pin Farklı Anahtarlı | AB4GAC 1XRU7AçılışSiyah1.75 "3 / 8 "1.125 "Açılış5 / 8 "Lamine Çelik€10.20
BATTALION 1XRV1 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Farklı | AB4GAF 1XRV1AçılışGümüş1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Açılış3 / 4 "Çelik€14.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRT9 Asma Kilit 4 Pinli Farklı Anahtarlı
€8.47 / Adet