Battalion 1xry4 | Mini Kam Kilidi Aynı Anahtarlı Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRY4 Mini Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Siyah | AB4GBH

BATTALION 1XRY4 Mini Kam Kilidi Aynı Siyah Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GBH Modeli: 1XRY4
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
€7.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Mandallı Kilit
Kam Uzunluğu (In.)41/64, 1
Kam Genişliği (In.)3/8
BitişKrom kaplama
Kapı Kalınlığı İçin19 / 64 "
Baş Dia.19 / 32 "
Anahtar NumarasıMO1
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)53/64
Montaj Deliği Çapı31 / 64 "
Pin Sayısı0
Dengelemek7/32, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
BATTALION 1XRY5 Mini Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Siyah | AB4GBJ 1XRY5Siyah Toz Boya€7.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRY4 Mini Kam Kilidi Aynı Siyah Anahtarlı
€7.65 / Adet