Battalion 1xry7 | Mini Kam Kilidi Kanat Sürücüsü Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRY7 Mini Kam Kilit Kanat Sürücüsü Siyah | AB4GBL

BATTALION 1XRY7 Mini Kam Kilidi Kanat Sürücüsü Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GBL Modeli: 1XRY7
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
€9.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Mandallı Kilit
Kam Uzunluğu (In.)41/64, 1
Kam Genişliği (In.)3/8
BitişSiyah Toz Boya
Kapı Kalınlığı İçin19 / 64 "
Baş Dia.19 / 32 "
Anahtar TürüKanat Sürücüsü
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)53/64
Montaj Deliği Çapı31 / 64 "
Pin Sayısı0
Dengelemek7/32, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
BATTALION 1XRY6 Mini Kam Kilit Kanat Sürücüsü Krom | AB4GBK 1XRY6Krom kaplama€7.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRY7 Mini Kam Kilidi Kanat Sürücüsü Siyah
€9.29 / Adet