Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XTF5 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDN

BATTALION 1XTF5 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GDN Modeli: 1XTF5
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
€12.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-1/4, 1-3/4
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişPaslanmaz çelik
Kapı Kalınlığı İçin1-17 / 32 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)2-1 / 4
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı0
Dengelemek3/8, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90 ya 180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinÜcret
BATTALION 1XTF1 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDJ 1XTF1Paslanmaz çelik17 / 32 "€9.41
BATTALION 1XTF2 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDK 1XTF2Paslanmaz çelik25 / 32 "€14.35
BATTALION 1XTF3 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDL 1XTF3Paslanmaz çelik1-1 / 32 "€15.41
BATTALION 1XTF4 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDM 1XTF4Paslanmaz çelik1-9 / 32 "€11.59
BATTALION 1XTF8 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GDQ 1XTF8Siyah Toz Boya25 / 32 "€12.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XTF5 Disk Tumbler Kam Kilidi Farklı Anahtarlı
€12.73 / Adet