BATTALION 2RRU4 Dikiş Bağlayıcı 1-3/8 x 72 İnç Yivli Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Dikiş Bağlayıcı |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Cilalı alüminyum |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 5 / 16 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
genişlik | 1.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.39 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00