Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 2ZEV5 Sürekli Menteşe Doğal 4 Feet Uzunluk 3 İnç Genişlik | AC4EPP

BATTALION 2ZEV5 Sürekli Menteşe Doğal 4 Feet Uzunluk 3 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EPP Modeli: 2ZEV5

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€78.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piyano Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Hastane İpucuYok hayır
Mafsal Uzunluğu2"
Yaprak Kalınlığı0.12 "
uzunluk4ft.
MalzemeÇelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 4 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkBitişPim ÇapıPim MalzemesiHareket açıklığıgenişlikDeliklerÜcret
BATTALION 1CAE5 Piyano Menteşe Doğal 6 Feet Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA9BPV 1CAE5Paslanmaz çelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)1 / 16 "Paslanmaz çelik180 Dereceleri3 / 4 "olmadan€53.80
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAE7 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 1 İnç Genişlik | AA9BPW 1CAE7Paslanmaz çelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)1 / 16 "Paslanmaz çelik180 Dereceleri1"olmadan€45.52
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAK5 Piyano Menteşe Doğal 3 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQA 1CAK5304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€60.59
BATTALION 1CAK7 Piyano Menteşe Doğal 4 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQB 1CAK7304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€73.50
BATTALION 1CAK9 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 1-1/4 İnç Genişlik | AA9BQC 1CAK9304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.25 "İle€80.50
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1CAL2 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik | AA9BQD 1CAL2304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri1.5 "İle€67.29
BATTALION 1CAL9 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 2 İnç Genişlik | AA9BQG 1CAL9304 Paslanmaz ÇelikDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)3 / 32 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri2"İle€83.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 2ZEV5 Sürekli Menteşe Doğal 4 Feet Uzunluk 3 İnç Genişlik
€78.38 / Adet