BATTALION 2ZFP8 Sürekli Menteşe 8 Feet Uzunluk 2-1 / 2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil Değil |
Delikler | olmadan |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.075 " |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Renk | Bitiş | Pim Çapı | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | genişlik | Delikler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | Paslanmaz çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 3 / 4 " | olmadan | €53.80 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAE7 | Paslanmaz çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 1" | olmadan | €45.52 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAK5 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €60.59 | |
1CAK7 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €73.50 | |
1CAK9 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €80.50 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAL2 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.5 " | İle | €67.29 | |
1CAL9 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 2" | İle | €83.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00