BATTALION 3HTG5 Menteşe Yüzey Montajı 6 x 6 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Popo Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Gri |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 6" |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.165 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 3 / 8 " |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 265 Dereceleri |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Rulman Tipi | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Malzeme | Montaj | Pim Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC9 | 3" | Sade | Siyah | 3 | - | Çelik | Tam Gömme | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1WAV6 | 3.5 " | top | - | 3 | 0.134 ' | Çelik | Tam Gömme | 5 / 16 " | €27.83 | ||
1XLY2 | 1.5 " | Sade | Siyah | 2 | - | çinko | Tam Yüzey | 3 / 16 " | €38.72 | ||
1XLY3 | 2" | Pin | Siyah | 2 | 0.234 " | çinko | Tam Yüzey | - | €42.33 | ||
1XMH3 | 1.5 " | Sade | Gümüş | 2 | 0.08 " | Paslanmaz çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | €60.38 | ||
1XMH5 | 3" | Sade | Gümüş | 3 | 0.08 " | Paslanmaz çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | €80.56 | ||
3AGC2 | 4" | Sade | Gümüş | - | 0.18 " | 304 Paslanmaz Çelik | Tam Yüzey | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00