Battalion 3htu1 | Menteşe Yüzey Montajı 3 X 21/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 3HTU1 Menteşe Yüzey Montajı 3 x 21/2 In | AC9NZM

BATTALION 3HTU1 Menteşe Yüzey Montajı 3 x 21/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9NZM Modeli: 3HTU1
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
€12.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Popo Menteşe
Rulman TipiSade
RenkSiyah
KöşelerKare
BitişMat Siyah
donanımDahil Değil
Yükseklik3"
Yaprak Başına Delik3
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.08 "
MalzemeÇelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 4 "
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRulman TipiRenkYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıMalzemeMontajPim ÇapıÜcret
BATTALION 1RCC9 Kare Köşe Menteşe Tam Gömme Çelik | AB3BBE 1RCC93"SadeSiyah3-ÇelikTam Gömme1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1WAV6 Alın Menteşesi Gömme Bilyalı Rulman - 2'li Paket | AB3YQD 1WAV63.5 "top-30.134 'ÇelikTam Gömme5 / 16 "€27.33
BATTALION 1XLY2 Menteşe Tam Yüzeyli Siyah 1.5 x 1.5 İnç | AB4FJK 1XLY21.5 "SadeSiyah2-çinkoTam Yüzey3 / 16 "€37.75
BATTALION 1XLY3 Menteşe Tam Yüzey Siyah 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinSiyah20.234 "çinkoTam Yüzey-€42.14
BATTALION 1XMH3 Yardımcı Menteşe Düz Gümüş - 2'li Paket | AB4FKL 1XMH31.5 "SadeGümüş20.08 "Paslanmaz çelikTam Yüzey3 / 8 "€7.64
BATTALION 1XMH5 Yardımcı Menteşe Düz Gümüş - 2'li Paket | AB4FKN 1XMH53"SadeGümüş30.08 "Paslanmaz çelikTam Yüzey3 / 8 "€72.50
BATTALION 3AGC2 Menteşe Yüzey Montajı 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"SadeGümüş-0.18 "304 Paslanmaz ÇelikTam Yüzey3 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 3HTU1 Menteşe Yüzey Montajı 3 x 21/2 In
€12.18 / Adet