Battalion 3htw7 | Menteşe Şablonsuz 21/2 X 21/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 3HTW7 Menteşe Şablonsuz 21/2 x 21/2 In | AC9PAL 3HTU9

BATTALION 3HTW7 Menteşe Şablonsuz 21/2 x 21/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9PAL Modeli: 3HTW7Çapraz Referans: 3HTU9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plakasız Menteşe
Rulman TipiSade
RenkGri
KöşelerKare
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Yükseklik2.5 "
Yaprak Başına Delik3
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.09 "
MalzemeÇelik
MontajTam Gömme
Pim Çapı7 / 32 "
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkBitişYükseklikYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıPim ÇapıPin türüÜcret
BATTALION 3HTU4 Menteşe Şablonsuz 11/2 x 1 3/8 In | AC9NZP 3HTU41.38 "GriDoğal (Madenden)1.5 "20.05 "1 / 8 "Çıkmaz€2.40
BATTALION 3HTU6 Menteşe Şablonsuz 2 x 1 9/16 In | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "GriDoğal (Madenden)2"20.05 "1 / 8 "Çıkmaz€1.48
BATTALION 3HTU7 Menteşe Şablonsuz 2 x 2 In | AC9NZT 3HTU72"GriDoğal (Madenden)2"20.08 "3 / 16 "Çıkmaz€7.35
BATTALION 3HTU9 Menteşe Şablonsuz 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3HTU92.5 "GriDoğal (Madenden)2.5 "30.09 "7 / 32 "Çıkmaz-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 3HTV1 Şablonsuz Menteşe 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"GriDoğal (Madenden)3"30.062 "5 / 32 "Çıkmaz€3.32
BATTALION 3HTV2 Menteşe Şablonsuz 3 x 3 In | AC9NZX 3HTV23"GriDoğal (Madenden)3"30.09 "17 / 64 "Çıkmaz€6.69
BATTALION 3HTV3 Menteşe Şablonsuz 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "GriDoğal (Madenden)3.5 "30.11 "17 / 64 "Çıkmaz€10.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 3HTW7 Menteşe Şablonsuz 21/2 x 21/2 In
€7.34 / Adet