BATTALION 4PA89 Yaylı Menteşe Çelik 4-1 / 2 İnç Y 4-1 / 2 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bahar Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Doğal (Madenden) |
Köşeler | Kare |
Kapı Kanadı Uzunluğu | 2" |
Kapı Kanadı Genişliği | 4.5 " |
Bitiş | Cilalı |
Çerçeve Kanat Uzunluğu | 2" |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 4.5 " |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 4.5 " |
Yaprak Başına Delik | 4 |
Yaprak Kalınlığı | 0.134 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.26 |
Gemi genişliği (cm) | 20.57 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çerçeve Yaprak Genişliği | Rulman Tipi | Renk | Yükseklik | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Montaj | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAC4 | 4.5 " | Sade | Gri | 6" | 4 | 0.098 " | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €23.31 | ||
1CAC8 | 4.5 " | Sade | Gri | 6" | 4 | 0.098 " | Yarım Yüzey | 180 Dereceleri | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1RBU7 | 2 9 / 16 " | Sade | Siyah | 2.75 " | 3 | 0.045 " | Tam Yüzey | 270 Dereceleri | €31.58 | ||
1RBV1 | 2 15 / 16 " | Sade | Gümüş | 2.75 " | 3 | 0.08 " | Tam Yüzey | 270 Dereceleri | €29.51 | ||
1RBV3 | 4" | Sade | Pirinç | 4.5 " | 4 | 0.134 " | Tam Yüzey | 270 Dereceleri | €37.29 | ||
4PA73 | 5 11 / 16 " | Sade | Parlak Pirinç | 3" | 3 | 0.079 " | Tam Gömme | 270 Dereceleri | €47.70 | ||
4PA74 | 2 15 / 16 " | Sade | Gümüş | 2.75 " | 3 | 0.048 " | Tam Yüzey | 270 Dereceleri | €10.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00