PARKER Kısa Somun, Pirinç
stil | Model | Flare İplik Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | tüp Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41FS-12 | 1-1 / 16-14 | 1.25 " | 450 - 2800 psi | 3 / 4 " | 10 | €176.75 | |
B | 41FS-5 | 1 / 2-20 | 5 / 8 " | 450 - 2800 psi | 5 / 16 " | 10 | €38.50 | |
B | 41FS-8 | 3 / 4-16 | - | 750 psi | 1 / 2 " | 10 | €59.90 | |
B | 41FS-3 | 3 / 8-24 | 7 / 16 " | 450 - 2800 psi | 3 / 16 " | 10 | €28.06 | |
B | 41FS-6 | 5 / 8-18 | - | 1000 psi | 3 / 8 " | 10 | €39.62 | |
B | 41FS-2 | 5 / 16-24 | 3 / 8 " | 450 - 2800 psi | 1 / 8 " | 10 | €46.17 | |
A | 41FS-4 | 7 / 16-20 | - | 1400 psi | 1 / 4 " | 10 | €21.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- CPVC Boru Bağlantı Parçaları
- Kimyasala Dayanıklı ve Tek Kullanımlık Tulumlar
- Kayış Tahrikli Egzoz Fanları
- Kapalı Alan Havalandırma Kanalı Aksesuarları
- Fiş ve Konektör Çizmeleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Eğitim
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Bağlantı Araçları
- Teneke
- ROLL PRODUCTS Etiket, Taş Baskı
- BRADY Tehlike Etiketi, Ağır Hizmet Tipi Polyester, 5-1 / 2 "x 3"
- DAYTON Kompakt Hava Perdesi
- VICTOR El Feneri Ucu
- DYNABRADE Elektrikli Aşındırıcı Bant Aleti
- APPROVED VENDOR Nipel, Paslanmaz Çelik
- JOHN STERLING Beyaz Büyük Ağır Hizmet Raf Aparatı
- RICE LAKE Kalibrasyon Ağırlığı, Silindir Tarzı
- DOTCO Havalı Kalıp Öğütücüler
- GASTON MILLE Ottawa Güvenlik Ayakkabısı