Tabur 70a.32dbio | İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 3 X 12 In | 2rgk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 70A.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 3 x 12 In | AC3CDQ 2RGK3

BATTALION 70A.32DBIO Basma Plakaları Antimikrobiyal 304 3 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CDQ Modeli: 70A.32DBIOÇapraz Referans: 2RGK3
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
€41.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı İtme Plakası
BitişAntimikrobiyal Tip 304
uzunluk12 "
MalzemePaslanmaz çelik
MontajYüzey Montaj Vidaları
Projeksiyon0.05 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeProjeksiyongenişlikÜcret
BATTALION 70B.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70B.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30415 "Paslanmaz çelik0.05 "3.5 "€43.82
BATTALION 70C.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5 70C.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30416 "Paslanmaz çelik0.125 "4"€47.96
BATTALION 70G.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30420 "Paslanmaz çelik0.125 "4"€60.35
BATTALION 73B.32D316 İtme Plakaları Paslanmaz Çelik Mat 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73B.32D316Mat Tip 31615 "Paslanmaz çelik0.125 "3.5 "€157.85
BATTALION 73B.3 İtme Plakaları Pirinç Kulp 3 1/2 x 15 In | AC3CDZ 2RGL2 73B.3Cilalı15 "Pirinç0.125 "3.5 "€191.68
BATTALION 73A.32D316 İtme Plakaları Paslanmaz Çelik Mat 316 3 x 12 In | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Mat Tip 31612 "Paslanmaz çelik0.125 "3"€139.27
BATTALION 73A.3 İtme Plakaları Pirinç Kulp 3 x 12 In | AC3CEH 2RGN5 73A.3Cilalı12 "Pirinç0.125 "3"€170.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 70A.32DBIO Basma Plakaları Antimikrobiyal 304 3 x 12 In
€41.74 / Adet