Battalion 70c.32dbio | İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 4 X 16 In | 2rgk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 70C.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5

BATTALION 70C.32DBIO Push Plates Antimikrobiyal 304 4 x 16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CDT Modeli: 70C.32DBIOÇapraz Referans: 2RGK5
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
€46.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı İtme Plakası
BitişAntimikrobiyal Tip 304
uzunluk16 "
MalzemePaslanmaz çelik
MontajYüzey Montaj Vidaları
Projeksiyon0.125 "
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeProjeksiyongenişlikÜcret
BATTALION 70A.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 3 x 12 In | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30412 "Paslanmaz çelik0.05 "3"€40.52
BATTALION 70B.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70B.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30415 "Paslanmaz çelik0.05 "3.5 "€42.55
BATTALION 70G.32DBIO İtme Plakaları Antimikrobiyal 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30420 "Paslanmaz çelik0.125 "4"€58.58
BATTALION 73B.32D316 İtme Plakaları Paslanmaz Çelik Mat 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73B.32D316Mat Tip 31615 "Paslanmaz çelik0.125 "3.5 "€153.25
BATTALION 73B.3 İtme Plakaları Pirinç Kulp 3 1/2 x 15 In | AC3CDZ 2RGL2 73B.3Cilalı15 "Pirinç0.125 "3.5 "€186.10
BATTALION 73A.32D316 İtme Plakaları Paslanmaz Çelik Mat 316 3 x 12 In | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Mat Tip 31612 "Paslanmaz çelik0.125 "3"€135.20
BATTALION 73A.3 İtme Plakaları Pirinç Kulp 3 x 12 In | AC3CEH 2RGN5 73A.3Cilalı12 "Pirinç0.125 "3"€165.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 70C.32DBIO Push Plates Antimikrobiyal 304 4 x 16 In
€46.55 / Adet