Battery Tender 022-0148-dl-wh | 4 Sıralı Akü Sistemi 12v 1.25a | 10w829 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATARYA İHALE 022-0148-DL-WH 4 Sıra Akü Sistemi 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 Sıra Batarya Sistemi 12v 1.25a

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2PJY Modeli: 022-0148-DL-WHÇapraz Referans: 10W829
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
€371.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pil Şarj Cihazı
AC Kablosu Uzunluğu6 ft.
Amper1.25A
Kablo Ölçer8 AWG
Giriş110 240-VAC
Kurşun Boyutu6 ft.
Manuel (M) / Otomatik (A)A
Genel Derinlik8-4 / 5 "
Toplam yükseklik3.5 "
toplam Genişlik6ft.
Test ÖzelliğiLED
kronometreOtomatik
UL Anma Amper 12V1.25A
Voltaj derecesi12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.35
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu8504409550
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Şarj Tipi (Float)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇıkış GerilimiGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Pil Şarj Cihazı Su Geçirmez 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.€84.14
BATARYA İHALE 022-0165-DL-WH 2 Sıra Akü Sistemi 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€221.26
BATARYA İHALE 021-0133 5 Sıra Akü Sistemi 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.€750.44
BATARYA İHALE 021-0134 10 Sıra Akü Sistemi 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,297.51
PİL İHALE 022-0186G-DL-WH Pil Şarj Cihazı 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€177.69
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Pil Şarj Cihazı, Elde Taşınabilir, Otomatik, Pil Voltajı 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€64.18
BATARYA İHALE 022-0202-COS Batarya Şarj Cihazı, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V için 12V---€96.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 Sıra Batarya Sistemi 12v 1.25a
€371.50 / Adet