Battery Tender 022-0150-dl-wh | Pil Şarj Cihazı Su Geçirmez 12 V | 10w824 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Pil Şarj Cihazı Su Geçirmez 12 V | AA2PJV 10W824

BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Pil Şarj Cihazı Su Geçirmez 12 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2PJV Modeli: 022-0150-DL-WHÇapraz Referans: 10W824
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
€81.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pil Şarj Cihazı
AC Kablosu Uzunluğu6 ft.
Amper0.8A
Kablo Ölçer8 AWG
Giriş110 VAC
Kurşun Boyutu6 ft.
Manuel (M) / Otomatik (A)A
Genel Derinlik4-1 / 5 "
Toplam yükseklik1 2 / 5 "
toplam Genişlik6ft.
Test ÖzelliğiLED
kronometreOtomatik
UL Anma Amper 12V0.8A
Voltaj derecesi12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)28.7
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8504409550
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇıkış GerilimiGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
BATARYA İHALE 022-0165-DL-WH 2 Sıra Akü Sistemi 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€213.78
BATARYA İHALE 022-0148-DL-WH 4 Sıra Akü Sistemi 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.€366.45
BATARYA İHALE 021-0133 5 Sıra Akü Sistemi 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.€740.74
BATARYA İHALE 021-0134 10 Sıra Akü Sistemi 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,279.83
PİL İHALE 022-0186G-DL-WH Pil Şarj Cihazı 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€165.43
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Pil Şarj Cihazı, Elde Taşınabilir, Otomatik, Pil Voltajı 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
TEKLİF TALEBİ
BATARYA İHALE 022-0202-COS Batarya Şarj Cihazı, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V için 12V---€92.87
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Pil Şarj Cihazı Su Geçirmez 12 V
€81.23 / Adet